| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-21K627 Herst.-Nr.: P 8200 EAN/GTIN: 4250569403408 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese umfassende Sammlung an Messzubehör für den Elektronikbereich bietet für jedes Digitalmultimeter den passenden Messadapter für die gewünschte Anwendung. Zudem sind diese hochwertigen Klemmen und Anschlusskabel alle nach den neuesten Sicherheitsrichtlinien gefertigt und bieten dem Nutzer somit hohe Sicherheit bei jeder Anwendung. Als Material wurde ein flexibler und rutschsicherer Kunststoff gewählt, welcher auch starken Beanspruchungen standhält. Lieferung inkl. 2 Abgreifklemmen 5 A mit Doppelhaken (rot/schwarz), 2 Sicherheits-Krokodilklemmen 10 A (rot/schwarz), 4 Sicherheits-Verbindungsleitungen (4,0 mm, rot/schwarz), 2 Sicherheits-Verbindungsleitungen mit Kupplung (4,0 mm, rot/schwarz), Prüfleitungen mit 2,0-mm-Prüfspitze und Schutzkappen, Temperaturmessperle und Universal-Stabtemperaturfühler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Multimeter | Zubehörart: | Messzubehörset | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, multimeter peaktech, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,75* | € 50,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 39,24* | € 52,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 37,12* | € 53,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 38,72* | € 56,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 51,69* | € 69,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|