Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafoschutzschalter; 0,04kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM0-0.16-T-PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-0,16-T-PI
EAN/GTIN:
     4015081972470
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 0,04kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,1...0,16A
Kurzschlussauslöser: 2,5A
Absicherungs-Typ: Trafoschutzschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,41*
€ 57,90*
€ 5,00*
ab € 47,19*
€ 61,14*
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 63,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,18*
€ 65,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,93*
€ 100,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,46*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,31*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.