Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 79mm; W: 2,3mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 79mm; W: 2,3mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 17mm
Kabelbinder; L: 79mm; W: 2,3mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT.7M-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT.7M-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 79mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 17mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0278*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0162*
€ 0,0282*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0405*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 50,73*
€ 76,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT.7M-M
ab € 0,0124*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.