Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, 79x2,3mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT.7M-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLT.7M-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40081763
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT.7M-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jeden Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Pan-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: PLT.7M-M0, PLT.7MM0, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Kunststoff, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0278*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0162*
€ 0,0282*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0405*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 50,73*
€ 76,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 278,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT.7M-M
ab € 0,0124*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.