Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 142mm; W: 3,6mm; Polyamid; 111N; schwarz; Ømax: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon 12, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon 12, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1.5I-M120
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...90°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 142mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 111N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0691*
€ 0,105*
1
€ 6,90*
ab € 0,0866*
€ 0,1645*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.