Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 246mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 246mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 64mm
Kabelbinder; L: 246mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 64mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2.5I-M20
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2.5I-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 246mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 64mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0697*
€ 0,0865*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0625*
€ 0,094*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 127,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.034,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.