Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,4mm; TEFZEL; 133N; hellblau; Ømax: 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,4mm; TEFZEL; 133N; hellblau; Ømax: 51mm
Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,4mm; TEFZEL; 133N; hellblau; Ømax: 51mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2I-C76
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-C76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: hellblau
Betriebstemperatur: -60...170°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 3,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: TEFZEL
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 133N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5892*
€ 1,9592*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,51*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,094*
€ 2,666*
1 Tag
33
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 286,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 242,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
TM2S8-C76
ab € 1,11*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.