Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 51mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Miniature, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Braun
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Miniature, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Braun
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2M-M20
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2M-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 203mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,45*
€ 48,42*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 51,97*
€ 76,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,71*
€ 56,7749
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.034,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.