Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 51mm
Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 51mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2M-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2M-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,0364*
€ 0,0461*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0311*
€ 0,0507*
50
€ 6,90*
ab € 0,0411*
€ 0,0657*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.