Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 203 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 51 mm, schwarz, -60 bis
Artikel-Nr.:
     4502-13H1016
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2M-M30
EAN/GTIN:
     0074983563135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinder hitzestabilisiert Typ Panduit PAN-TY PLT. Nicht lösbar, mit abgewinkeltem Binderende
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
203 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
51 mm
max. Temperatur:
115 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,0364*
€ 0,0461*
1000
€ 6,90*
ab € 0,0311*
€ 0,0507*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0411*
€ 0,0657*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,0632
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.