Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 291mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 291mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 291mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N
Artikel-Nr.:
     2805-PLT3S-C86
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: hellblau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 291mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,16089*
€ 0,20089*
1000
Frei Haus
ab € 0,16718*
€ 0,20718*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1508*
€ 0,2216*
4 Tage
1800
100
€ 6,95*
ab € 0,1527*
€ 0,2217*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.