Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 7,6mm; Polypropylen; 222N; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant Polypropylene, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant Polypropylene, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4H-TL100
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 368mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 38,38*
€ 50,71*
2
€ 5,00*
ab € 48,275*
€ 62,595*
2
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 65,20*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 51,0775*
€ 66,7875*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 53,35*
€ 82,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,06*
€ 97,6514
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,84*
€ 95,0096
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,20*
€ 75,208
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,16*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 686,72*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.