Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PanZone GTH-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PanZone GTH-E
Panduit PanZone GTH-E
Panduit PanZone GTH-E
Panduit PanZone GTH-E
Panduit PanZone GTH-E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34284530
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GTH-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.5 mm
Tiefe
198.1 mm
Höhe
146.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT4S-M69
ab € 181,53*
Zubehör
Panduit
PLT4S-M
ab € 0,0843*
Zubehör
Panduit
PLT3S-M109
ab € 0,0913*
Zubehör
Panduit
ILT3S-C0
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT4S-C
ab € 0,1127*
Zubehör
Panduit
PLT4S-C5
ab € 17,26*
Zubehör
Panduit
PLT4S-M120
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.