Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Heat Stabilized, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Heat Stabilized, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4H-TL30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 368mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1749*
€ 0,2291*
Lager 2805
250
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,264*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,35*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 96,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 660,60*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.