Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 450mm; W: 8,9mm; Polyamid; 778N; natürlich; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PLT5H-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PLT5H-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-PLT5H-L
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT5H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 0,45m
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 127mm
Festigkeit der Kabelbinder: 778N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,685*
€ 12,595*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,762*
€ 12,602*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,169*
€ 13,089*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 22,19*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,75*
€ 23,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 57,90*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 660,60*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.