Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 779mm; W: 8,9mm; Polyamid; 778N; schwarz; Ømax: 229mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PLT8H-C0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit PLT8H-C0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT8H-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT8H-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 779mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 229mm
Festigkeit der Kabelbinder: 778N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 28,84*
€ 37,18*
5
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 37,33*
5
Frei Haus
ab € 30,762*
€ 38,852*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 39,68*
€ 63,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,83*
€ 75,9577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,58*
€ 64,9502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.