Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT8H-C0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PLT8H-C0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit PLT8H-C0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39010238
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT8H-C0
EAN/GTIN:
     0074983567355
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder PLT8H-C0

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
779 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
778 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 28,53*
€ 35,96*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 36,10*
5
Frei Haus
ab € 30,088*
€ 37,598*
1
€ 6,90*
ab € 39,68*
€ 63,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 180,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.