Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 701mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; schwarz; Ømax: 203mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit PLT8LH-L0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit PLT8LH-L0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT8LH-L0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT8LH-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 701mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 203mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,732*
€ 24,282*
10
Frei Haus
ab € 19,179*
€ 24,869*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,55*
€ 27,945*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,36*
€ 42,88*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 44,56*
€ 65,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 262,14*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 692,24*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 442,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.