Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC88,SOT363,TSSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMP5501Y.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMP5501Y,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 175Hz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.