Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 1,5A; Idm: 8A; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 1,5A; Idm: 8A; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 1,5A; Idm: 8A; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PMV130ENEAR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMV130ENEAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 233mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 3,6nC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 8A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4475
5
€ 14,99*
ab € 0,0935*
€ 0,4828*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.