Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenfolge,Phasenausfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenfolge,Phasenausfall
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenfolge,Phasenausfall
Artikel-Nr.:
     2805-PMV20A575
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PMV20A575
EAN/GTIN:
     8013975125113
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall
Bereich der kontrollierten Größe: 208...575V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 60ms
Herstellerserie: PMV
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 63,32*
€ 84,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,97*
€ 94,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.