Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,8A; 1,2W; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,8A; 1,2W; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,8A; 1,2W; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PMV20ENR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMV20ENR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,8A
Widerstand im Leitungszustand: 34mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 10,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2723
5
€ 14,99*
ab € 0,0843*
€ 0,4488*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.