Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; PMV; DPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; PMV; DPDT
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; PMV; DPDT
Artikel-Nr.:
     2805-PMV50NA440
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PMV50NA440
EAN/GTIN:
     8013975179796
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Überwachung des min. oder max. Wertes der Spannung;Phasenausfall;Unterbrechung im Nullleiter
Bereich der kontrollierten Größe: 380...440V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...20s
Herstellerserie: PMV
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 197,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 146,12*
€ 209,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.