Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,8A; Idm: 11A; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,8A; Idm: 11A; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,8A; Idm: 11A; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PMV65UNER
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMV65UNER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,8A
Widerstand im Leitungszustand: 108mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 6nC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 11A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0837*
€ 0,4564*
1 Tag
2133
5
€ 14,99*
ab € 0,0662*
€ 0,5753*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.