Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 10÷60VDC; 110dB; Nexus 110; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 10÷60VDC; 110dB; Nexus 110; IP66
Signalgeber: akustisch; Sirene; 10÷60VDC; 110dB; Nexus 110; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-PNS-0013
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNS-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...60V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 166,3x166,3x149,5mm
Lautstärke: 110dB
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Sirene
Herstellerserie: Nexus 110
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 84,13*
€ 114,51*
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 150,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.