Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; LED; rot; IP66; 116dB; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Sirene 24 V dc
Klaxon Sirene 24 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-PNV-0010
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNV-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 24v
alarmsirene
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 166,3x213,5x149,5mm
Lautstärke: 116dB
Lichtquelle: LED
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht;Sirene;Sprachnachricht
Herstellerserie: Nexus Voice
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: transparent
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,06*
€ 234,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 190,71*
€ 253,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.