Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sirene 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Sirene 24 V dc
Klaxon Sirene 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1833879
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNV-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 24v
alarmsirene
Versorgungsspannung = 24 V dc
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel min. = 90dB
Dezibel max. = 110dB
Temperatur max. = +70°C

Auswahl von bis zu 7 Nachrichten über drei spannungsfreie Kontakte Auch als Nachrichtensteuergerät erhältlich Umfassende Meldungsbibliothek oder vorgesprochene Nachrichten verfügbar Herunterladen von Nachrichten vor Ort über integrierten USB-Anschluss Ausgänge für 110 dB (A) Ton- und 90 dB (A) Nachrichtenausgaben Lautstärkeregler Robuste Konstruktion für den Einsatz im Außenbereich Lautstärkeregelung – 20 dB Spannung: 24 V DC 64 Töne
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel min.:
90dB
Dezibel max.:
110dB
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: sirenen klaxon, 1833879, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, PNV0010, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 189,29*
€ 245,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,18*
€ 287,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.