Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷60s; NO / NC; 10A; 230VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PO-415-1-60S
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     PO-415-1-60S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais f&f
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 1s...60s
Ausgangs-Art: NO / NC
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: mit verzögertem Abfallen
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.