Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; ohne Antrieb; 6VDC; 800mA; Achse: glatt; 11500Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; ohne Antrieb; 6VDC; 800mA; Achse: glatt; 11500Umdr./Min
Motor: DC; ohne Antrieb; 6VDC; 800mA; Achse: glatt; 11500Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1117
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BRUSHED DC MOTOR 130-SIZE 6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
6v dc-motor
dc-motor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 6V DC
Achsoberfläche: glatt
Betriebsstrom: 70...800mA
Betriebsstrom max.: 0,8A
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: ohne Antrieb
Nominaldrehung des Motors: 11500Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.