Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 4,5VDC; Achse: D Schnitt; max.91,8mNm; 670mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 4,5VDC; Achse: D Schnitt; max.91,8mNm; 670mA
Motor: Schrittmotor; 4,5VDC; Achse: D Schnitt; max.91,8mNm; 670mA
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1206
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 28×45MM 4.5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 28x28x45mm
Versorgungsspannung: 4,5V DC
Drehmoment: max. 91,8mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 0,67A
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 4,5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.