Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; gebogen,mit Kunststoff Getriebe; 4,5VDC; 800mA; 120: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1516
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     120:1 MINI PLASTIC GEARMOTOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 4,5V DC
Drehmoment: max. 141,2mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 80mA
Betriebsstrom max.: 0,8A
Achtung!: Verlängerte Motorachse!
Durchmesser der Welle: 3mm
Abmessungen: 36,5x20x27,4mm
Übersetzer: 120:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Kunststoff Getriebe;gebogen
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 120Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.