Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; gebogen,mit Kunststoff Getriebe; 4,5VDC; 1,25A; 120: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; gebogen,mit Kunststoff Getriebe; 4,5VDC; 1,25A; 120: 1
Motor: DC; gebogen,mit Kunststoff Getriebe; 4,5VDC; 1,25A; 120: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1520
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     120:1 MINI PLASTIC GEARMOTOR HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 4,5V DC
Drehmoment: max. 176,5mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,13A
Betriebsstrom max.: 1,25A
Durchmesser der Welle: 3mm
Abmessungen: 36,5x20x27,4mm
Übersetzer: 120:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Kunststoff Getriebe;gebogen
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 150Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.