Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; Achse: D Schnitt; 20,4: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; Achse: D Schnitt; 20,4: 1
Motor: DC; mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; Achse: D Schnitt; 20,4: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1583
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     20.4:1 METAL GEARMOTOR 25DX50L MM LP 6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x50mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 0,233Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 2,4A
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 20,4:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 290Umdr./Min
Herstellerserie: Low Power
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.