Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Kunststoff Getriebe; 6VDC; 733mA; 46Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Kunststoff Getriebe; 6VDC; 733mA; 46Umdr./Min
Motor: DC; mit Kunststoff Getriebe; 6VDC; 733mA; 46Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-181
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SOLARBOTICS GM3 224:1 GEAR MOTOR 90 DEG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 402,5mNm
Achsoberfläche: von zwei Seiten abgeflacht
Betriebsstrom: 50mA
Betriebsstrom max.: 733mA
Durchmesser der Welle: 4,6mm
Abmessungen: 69,4x22,2x18,6mm
Übersetzer: 224:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Kunststoff Getriebe
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 46Umdr./Min
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 6v, getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.