Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Kunststoff Getriebe; 6VDC; 700mA; 78Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-188
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SOLARBOTICS GM9 143:1 GEAR MOTOR 90 DEG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 536,7mNm
Achsoberfläche: von zwei Seiten abgeflacht
Betriebsstrom: 52mA
Betriebsstrom max.: 700mA
Durchmesser der Welle: 3mm
Abmessungen: 70x22,4x21mm
Übersetzer: 143:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Kunststoff Getriebe
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 78Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 6v, getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.