Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; LP; 6VDC; 360mA; Achse: D Schnitt; 150: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2205
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     150:1 MICRO METAL GEARMOTOR LP 6V EXTEND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 108mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 20mA
Betriebsstrom max.: 360mA
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 150:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 90Umdr./Min
Herstellerserie: Low Power
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.