Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 4,3VDC; Achse: D Schnitt; max.29mNm; 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 4,3VDC; Achse: D Schnitt; max.29mNm; 800mA
Motor: Schrittmotor; 4,3VDC; Achse: D Schnitt; max.29mNm; 800mA
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2256
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR, 200 STEPS/REV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 20x20x42mm
Versorgungsspannung: 4,3V DC
Drehmoment: max. 29mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 0,8A
Größe: Nema 8
Durchmesser der Welle: 4mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.