Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 12VDC; 10A; 20: 1; lBetrieb: 500mA; 152,4mm; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 12VDC; 10A; 20: 1; lBetrieb: 500mA; 152,4mm; IP65
Motor: DC; 12VDC; 10A; 20: 1; lBetrieb: 500mA; 152,4mm; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2307
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     LACT6P-12V-20 LINEAR ACTUATOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: POLOLU
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC
Betriebsstrom: 0,5A
Betriebsstrom max.: 10A
Zusatzfunktionen: Rückkopplung (Potentiometer)
Übersetzer: 20:1
Motoren-Typ: DC
Motoreneigenschaften: Linearantrieb
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Vorschublänge: 152,4mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.