Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 12VDC; 10A; 5: 1; lBetrieb: 500mA; 100,16mm; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 12VDC; 10A; 5: 1; lBetrieb: 500mA; 100,16mm; IP65
Motor: DC; 12VDC; 10A; 5: 1; lBetrieb: 500mA; 100,16mm; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2319
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     CONCENTRIC LACT4P-12V-5LINEAR ACTUATOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC
Betriebsstrom: 0,5A
Betriebsstrom max.: 10A
Zusatzfunktionen: Rückkopplung (Potentiometer)
Übersetzer: 5:1
Motoren-Typ: DC
Motoreneigenschaften: Linearantrieb
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Vorschublänge: 100,16mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.