Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.127mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.127mNm
Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.127mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2368
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     150:1 MICRO METAL GEARMOTOR MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 0,127Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 40mA
Betriebsstrom max.: 0,67A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 150:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 22000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 150Umdr./Min
Herstellerserie: Medium Power
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.