Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.166mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.166mNm
Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.166mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2383
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     210:1 MICRO METAL GEARMOTOR MP DUAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 166mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 40mA
Betriebsstrom max.: 0,67A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 210:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 22000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 100Umdr./Min
Herstellerserie: Medium Power
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 100 upm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.