Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 6VDC; micro; max.150mNm; 130Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 6VDC; micro; max.150mNm; 130Umdr./Min
Motor: Servomechanismus; 6VDC; micro; max.150mNm; 130Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2820
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     FS90R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 150mNm
Größe: micro
Motoren-Typ: Servomechanismus
Nominaldrehung des Motors: 130Umdr./Min
Motoreneigenschaften: permanente Rotation
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.