Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3044
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     250:1 HPCB 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor 130 rpm
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 294mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 60mA
Betriebsstrom max.: 750mA
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 249:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 30000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 130Umdr./Min
Herstellerserie: High Power Carbon Brushes 12V
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.