Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3046
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     1000:1 HPCB 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 29,5x10x12mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 0,98Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 60mA
Betriebsstrom max.: 750mA
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 1000:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 30000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 35Umdr./Min
Herstellerserie: High Power Carbon Brushes 12V
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.