Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 12V; 12VDC; 750mA; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3051
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     75:1 HPCB 12V DUAL-SHAFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 98mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 60mA
Betriebsstrom max.: 750mA
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 75:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 30000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 450Umdr./Min
Herstellerserie: High Power Carbon Brushes 12V
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.