Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB; 6VDC; 1,5A; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB; 6VDC; 1,5A; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB; 6VDC; 1,5A; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3070
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     1000:1 MICRO METAL GEARMOTOR HPCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 29,5x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 1,078Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,1A
Betriebsstrom max.: 1,5A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 1000:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 30000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 33Umdr./Min
Herstellerserie: High Power Carbon Brushes
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.