Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; DRV8825; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrittmotorsteuerung; DRV8825; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 1,5A
Schrittmotorsteuerung; DRV8825; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3131
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     TIC T825 USB STEPPER MOTOR CONTROLLER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Hersteller: POLOLU
Farbe: blau
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: I2C;USB;PWM;TTL;RC;analog
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Auflösung: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Microschritt
Zusatzfunktionen: Spannungsregulator;Schutz vor umgekehrten Stromversorgungsanschluss
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,5A
Eingangsspannung Motor: 8,5...45V
Eingangsspannung des logischen Teils: 8,5...4,5V
Integrierter Schaltkreis: DRV8825
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.