Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; Standard; analog; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; Standard; analog; Kunststoff
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; Standard; analog; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3442
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     FEETECH STANDARD SERVO FS5106B-FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 4,8...6V DC
Mechanischer Drehwinkel: 180°
Drehmoment: 5 kg/cm (4,8V);6 kg/cm (6V)
Leitungslänge: 0,3m
Größe: Standard
Abmessungen: 40,8x20,1x38mm
Motoren-Typ: Servomechanismus
Motoreneigenschaften: Position Feedback
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Modusmaterial: Kunststoff
Art des Servomechanismus: analog
Anzahl der Lager: 2
Geschwindigkeit: 160ms/60° (6V);180ms/60° (4,8V)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.