Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; POLOLU 20D; 6VDC; 3,2A; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; POLOLU 20D; 6VDC; 3,2A; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Übersetzer; POLOLU 20D; 6VDC; 3,2A; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3467
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     125:1 METAL GEARMOTOR 20DX44L MM 6V DUAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø20x44mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Achsendurchmesser: 4mm
Drehmoment: max. 0,71Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,2A
Betriebsstrom max.: 3,2A
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 125:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 110Umdr./Min
Herstellerserie: POLOLU 20D
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.