Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 2,9A; Achse: D Schnitt; 156: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 2,9A; Achse: D Schnitt; 156: 1
Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 2,9A; Achse: D Schnitt; 156: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3718
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     20DX44L MM 6V CB DUAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø20x44mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Achsendurchmesser: 4mm
Drehmoment: max. 0,777Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,17A
Betriebsstrom max.: 2,9A
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 156:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 93Umdr./Min
Herstellerserie: POLOLU 20D CB (long-life carbon brushes)
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.